Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0977000200000 Herst.-Nr.: 0977000200000 EAN/GTIN: 4022989993902 |
| |
|
| | |
| Ausführung: mit stumpfem Klingenende zum Schutz der Innenleiter, gehärtet mit Schutzkappe und Aufhängeloch Klinge aus rostfreiem Stahl, mit roter, schlagfester Isolations-Griffschutzhülle VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900:2004 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 73 g | Länge: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 29,70* | € 40,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,09* | € 47,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|