Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

VDE-Schraubendreher, Kreuzschlitz, ELORA-910-PH 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-SCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ, ELORA-910-PH 0
VDE-SCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ, ELORA-910-PH 0
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0910000002100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0910000002100
EAN/GTIN:
     4022989074502
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher

VDE-Schraubendreher

Anwendung:passend für Kreuzschlitz- und Phillips Recess Schrauben
Ausführung:Klinge brüniert, VDE-Sicherheitsisolation, mit VDE-Griffschutzhülle
Normung:Klingenspitze nach DIN 5264-PH/ISO 8764-PH
Material:Klinge aus ChromVanadium 59 CrV 4, W.Nr.1.2242
Kreuzschlitz Grösse Nr.:PH-0
Klingenlänge:60 mm
Länge:140 mm
Gewicht:32 g
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Schraubendreher, Vde, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 706
k.A.
1
€ 6,50*
€ 2,21*
6
€ 6,95*
€ 2,90*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ, ELORA-910-PH 1
Elora
0910000012100
ab € 2,65*
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ, ELORA-910-PH 2
Elora
0910000022100
ab € 4,16*
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ, ELORA-910-PH 3
Elora
0910000032100
ab € 6,32*
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHER, KREUZSCHLITZ, ELORA-910-PH 4
Elora
0910000042100
ab € 10,26*
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ , SCHLITZ UND KREUZSCHLITZ, 7-teilig, ELORA-978S-7K
Elora
0978500702100
ab € 61,22*
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ , SCHLITZ UND KREUZSCHLITZ, 5-teilig, ELORA-979S-5K
Elora
0979500509000
ab € 19,21*
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHERSATZ, 6-teilig MODUL ELORA-MS-32
Elora
0000532001000
ab € 27,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG