Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

VDE-Schraubendreher, Schlitz 1,6x10,0, ELORA-900-IS 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 1,6x10,0, ELORA-900-IS 200
VDE-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 1,6x10,0, ELORA-900-IS 200
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0900016102100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0900016102100
EAN/GTIN:
     4022989074199
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

VDE-Schraubendreher

Anwendung:passend für Schlitzschrauben
Ausführung:Klinge brüniert, VDESicherheitsisolation, mit VDE-Griffschutzhülle
Normung:Schneide nach DIN 5264, Form A/ISO 2380
Material:Klinge aus ChromVanadium 59 CrV 4, W.Nr.1.2242
Schneide:1,6 x 10,0 mm
Klingenlänge:200 mm
Länge:325 mm
Gewicht:270 g
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 706
k.A.
1
€ 6,50*
€ 9,97*
6
€ 6,95*
€ 12,00*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,4x2,5, ELORA-900-IS 75
Elora
0900004252100
ab € 1,86*
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,5x3,0, ELORA-900-IS 100
Elora
0900005302100
ab € 2,04*
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,8x5,5, ELORA-900-IS 12508
Elora
0900008552100
ab € 3,87*
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,6x3,5, ELORA-900-IS 106
Elora
0900006352100
ab € 2,26*
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,8x4,0, ELORA-900-IS 108
Elora
0900008402100
ab € 2,29*
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 0,6x2,8, ELORA-900-IS 7506
Elora
0900006282100
ab € 1,94*
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 1,0x5,5, ELORA-900-IS 12510
Elora
0900010552100
ab € 3,87*
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 1,2x6,5, ELORA-900-IS 150
Elora
0900012652100
ab € 4,85*
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 1,2x8,0, ELORA-900-IS 175
Elora
0900012802100
ab € 6,70*
Ähnlich
VDE-SCHRAUBENDREHERSATZ, 6-teilig MODUL ELORA-MS-32
Elora
0000532001000
ab € 27,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG