Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1", ELORA-792-32mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELORA
Lager 706
Artikel-Nr.:
706-0792000325100
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
0792000325100
EAN/GTIN:
4022989068808
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze
Anwendung:
passend für Außen-Sechskantschrauben, für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ISO2725
Ausführung:
mit Sechskant-Schlüsselweite, Antriebsvierkant nach DIN 3121/ISO 1174
Material:
Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Länge:
61 mm
Sicherungsstift:
7923-45
Sicherungsring:
7924-44
Gewicht:
660 g
Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Für nähere Informationen schauen Sie bitte unter "Zubehör anzeigen".
... >
Impact-Kraft-Werkzeuge
>
Impact-Kraft-Werkzeuge 1"
>
Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1"
Weitere Suchbegriffe:
Schlagschraubereinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 1" 6 Kant
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
kraftschraubereinsatz 1"
,
kraftschraubereinsatz elora
,
Impact
,
Einsatz
,
Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsätze
,
Einsätze
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 706
3 Tage
k.A.
€ 6,50*
–
€ 22,85*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 26,62*
€ 29,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 706
Versand:
Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Impact-Kraft-Sicherungsstift 1", ELORA-7923-45
Elora
7923000455100
ab € 1,50*
Zubehör
Impact-Kraft-Sicherungsring 1", ELORA-7924-44
Elora
7924000445100
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG