Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8", Innen-Sechskant, ELORA-789IN-4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMPACT-KRAFT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 3/8", INNEN-SECHSKANT, ELORA-789IN-3MM
IMPACT-KRAFT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 3/8", INNEN-SECHSKANT, ELORA-789IN-3MM
innensechskant
10
3-8
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0789010405100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0789010405100
EAN/GTIN:
     4022989617310
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensec...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten!
Ersatzklinge auf Anfrage lieferbar.

Ausführung:
für Innensechskantschrauben
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, phosphatiert
Innenvierkant nach DIN 3121-G 10, ISO 1174

Weitere Informationen:
Gewicht:
35 g
Länge:
48 mm
l:
20 mm
d:
19 mm
Sicherungsstift:
7893-15
Sicherungsring:
7894-15
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz innensechskant 3/8", kraftschraubereinsatz innensechskant, elora kraftschraubereinsatz, Innensechskantschraubendreher-Einsatz 3/8, Innensechskantschraubendrehereinsatz 3/8, Schraubendrehereinsatz 3/8, Impact, Inbus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
4 Tage
390
1
€ 8,00*
ab € 9,51*
€ 13,69*
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 10,24*
€ 16,13*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
7893000155100
ab € 0,65*
Zubehör
Elora
7893000185100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7893000215100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7894000155100
ab € 0,79*
Zubehör
Elora
7894000185100
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
7894000205100
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.