Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gelenkeinsatz für Zündkerzen 1/2", ELORA-770-L20-2 (20,8mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GELENKEINSATZ FÜR ZÜNDKERZEN 1/2", ELORA-770-L20-2 (20,8MM)
GELENKEINSATZ FÜR ZÜNDKERZEN 1/2", ELORA-770-L20-2 (20,8MM)
Artikel-Nr.:
     706-0770602022000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770602022000
EAN/GTIN:
     4022989063407
Suchbegriffe:
Gelenkeinsätze
Zündkerze
Zündkerzen

Gelenkeinsätze für Zündkerzen

Anwendung:für Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, mit Kugelarretierungen, handbetätigt
Ausführung:mit Gelenken, extra tief, mit Gummieinsätzen und Innenzwölfkante, verchromt, poliert
Normung:Antrieb nach DIN 3120/ISO 1174
Material:Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W-Nr. 1.2208
Schlüsselweite:20,8 mm (13/16"AF)
Gewicht:185 g
Länge:95 mm
Gewindedurchmesser an Zündkerzen:M14
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
k.A.
€ 6,50*
€ 21,25*
€ 6,95*
ab € 24,86*
€ 27,99*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KUNSTSTOFFAUFHÄNGER 1/2", ELORA-770-L SB
Elora
0000700127000
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG