Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlwasser-Ablasseinsatz 1/2", ELORA-770-L21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KÜHLWASSER-ABLASSSCHLÜSSEL 1/2", ELORA-770-L21
KÜHLWASSER-ABLASSSCHLÜSSEL 1/2", ELORA-770-L21
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0770021002000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770021002000
EAN/GTIN:
     4022989058281
Suchbegriffe:
Kühlwasser-Ablassschlüssel
kühlwasser-ablassschlüssel
Ausführung:besonders geeignet für Caterpillar-Fahrzeuge
Nutbreite 11 mm
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Länge mm:40
Gewicht g:55
Weitere Suchbegriffe: Kühlwasserablassschlüssel, Ablassschlüssel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
€ 7,50*
ab € 19,79*
€ 19,79*
€ 7,90*
ab € 16,20*
€ 19,90*
€ 6,95*
ab € 20,38*
€ 23,52*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG