Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück 3/4", aussen 1/2-innen 3/4, ELORA-770-S9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VERBINDUNGSSTÜCK 1/2", AUSSEN 3/4-INNEN 1/2, ELORA-770-L11
VERBINDUNGSSTÜCK 1/2", AUSSEN 3/4-INNEN 1/2, ELORA-770-L11
VERBINDUNGSSTÜCK 3/4", AUSSEN 1/2-INNEN 3/4, ELORA-770-S9
20
3-4
mig
6-3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0770020902000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770020902000
EAN/GTIN:
     4022989058274
Suchbegriffe:
Adapter
Reduzierstück
Reduzierstücke
Verbindungsstück

Ausführung:
verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316

Weitere Informationen:
Gewicht:
185 g
Antrieb:
3/4"
Länge:
57 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
609
1
€ 8,00*
ab € 11,93*
€ 17,20*
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 12,81*
€ 19,94*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0771010182000
ab € 7,78*
Zubehör
Elora
0771010192000
ab € 7,77*
Zubehör
Elora
0771010212000
ab € 7,77*
Zubehör
Elora
0771010222000
ab € 7,87*
Zubehör
Elora
0771010232000
ab € 7,89*
Zubehör
Elora
0771010242000
ab € 8,05*
Zubehör
Elora
0771010252000
ab € 8,36*
Zubehör
Elora
0771010262000
ab € 8,36*
Zubehör
Elora
0771010272000
ab € 8,40*
Zubehör
Elora
0771010282000
ab € 9,04*
Zubehör
Elora
0771010292000
ab € 8,99*
Zubehör
Elora
0771010302000
ab € 9,03*
Zubehör
Elora
0771010322000
ab € 9,20*
Zubehör
Elora
0771010332000
ab € 9,63*
Zubehör
Elora
0771010342000
ab € 12,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.