Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkgriff 1/2", ELORA-770-L10B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GELENKGRIFF 1/2", ELORA-770-L9
GELENKGRIFF 1/2", ELORA-770-L9
12-5
1-2
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0770010012000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770010012000
EAN/GTIN:
     4022989057413
Suchbegriffe:
Gelenkgriff
gelenkgriff 1/2
gelenkgriff

Ausführung:
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120-A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
770 g
Länge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Gelenkgriffe, Antriebswerkzeug 1/2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
200
€ 8,00*
ab € 36,73*
€ 48,50*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,46*
€ 58,04*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.