Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0770002002000 Herst.-Nr.: 0770002002000 EAN/GTIN: 4022989057215 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Kunststoffgriff matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Aussenvierkant nach DIN 3120-A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 615 g | Länge: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurbel, Antriebswerkzeug 1/2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 16,26* | € 23,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 17,58* | € 27,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|