Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spannungsprüfer, ELORA-562


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPANNUNGSPRÜFER, ELORA-562
SPANNUNGSPRÜFER, ELORA-562
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0562000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0562000000000
EAN/GTIN:
     4022989052920
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
elora spannungsprüfer

Spannungsprüfer

Anwendung:bis 230 V
Ausführung:mit Ansteck-Metallclip, Linse, Schutzkappe und rotem Kunststoffkopf, Griff transparent, Klinge vernickelt und kunststoffummantelt
Normung:GS-geprüft
Material:Klinge aus Spezialstahl
Schneide:0,3x3 mm
Klingenlänge:45 mm
Länge:120 mm
Gewicht:18 g
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 706
k.A.
1
€ 6,50*
€ 1,32*
6
€ 6,95*
€ 1,77*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPANNUNGSPRÜFER, ELORA-563
Elora
0563000000000
ab € 1,62*
Ähnlich
SPANNUNGSPRÜFER, ELORA-561
Elora
0561000000000
ab € 1,36*
Ähnlich
VDE-SPANNUNGSPRÜFER, ELORA-564N
Elora
0564000102100
ab € 85,93*
Ähnlich
VDE-SPANNUNGSPRÜFER, ELORA-566-150
Elora
0566001500000
ab € 1,50*
Ähnlich
VDE-SPANNUNGSPRÜFER, ELORA-566-190
Elora
0566001900000
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG