Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0517000003000 Herst.-Nr.: 0517000003000 EAN/GTIN: 4022989052135 |
| |
|
| | |
| Produktinformation: Vorteile der ELORA-Axial-Gripzangen - Ergonomisch geformtes Werkzeug mit abgerundeten Formen für sicheres und bequemes Arbeiten.
- Verringerte Baugröße durch axial verlaufende Spannkraft. Dadurch sind auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich, bei denen gewöhnliche Gripzangen an ihre Grenzen stoßen.
- Einfaches Lösen durch ergonomisch angeordneteten Schnell-Lösehebel.
- Einhandbedienung.
Ausführung: zum Spannen von U-Profilen und U-förmigen Karosseriefalzen, besonders geeignet beim Anpassen von Türschwellen, Radläufen, Dächern und Seitenwänden und anschließendem Punktschweißen zwischen den Zangenbacken schlanke Form mit Schnelllösehebel Backenverstellung: 0-15 mm Backenbreite: 45 mm glanzvernickelt, Backen schwarz Backen aus hochfestem Stahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 494 g | Länge: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 35,24* | € 46,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,78* | € 56,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|