Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rabitz- oder Monierzange, ELORA-499-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RABITZ- ODER MONIERZANGE, ELORA-499-280
RABITZ- ODER MONIERZANGE, ELORA-499-280
Artikel-Nr.:
     706-0499002805100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0499002805100
EAN/GTIN:
     4022989051695
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange

Rabitz- oder Monierzangen (Flechterzangen)

Ausführung:schwarz, mit blankem Kopf
Normung:DIN/ ISO 9242, Form A
Material:Vergütungsstahl C45, W.-Nr. 1.0503
Länge:280 mm
Länge Zoll:11
Gewicht:430 g
Weitere Suchbegriffe: Monierzangen, Rabitzzange, Rabizzange, Rabitzzangen, Zange, Zangen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
k.A.
€ 6,50*
€ 17,08*
€ 6,95*
ab € 20,16*
€ 22,73*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZANGENHALTER, LEER, ELORA-949H
Elora
0949000206000
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG