Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Falzzange gerade, ELORA-489-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FALZZANGE GERADE, ELORA-489-1
FALZZANGE GERADE, ELORA-489-1
Artikel-Nr.:
     706-0489000011000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0489000011000
EAN/GTIN:
     4022989115359
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange

Falzzange

Anwendung:Zum Abfalzen von Blechen
Ausführung:geschmiedet, schwarz lackiert, gerade
Material:Vergütungsstahl C 60, W.-Nr. 1.0601
Artikelhinweis:60 mm brt.
Länge:280 mm
Länge Zoll:11
Gewicht:630 g
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
k.A.
€ 6,50*
€ 51,81*
€ 6,95*
ab € 56,82*
€ 65,50*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZANGENHALTER, LEER, ELORA-949H
Elora
0949000206000
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG