Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0488002506000 Herst.-Nr.: 0488002506000 EAN/GTIN: 4022989050957 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für kurze gerade und Figurenschnitte, große Radien Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet und geschliffen, 57-59 HRC nachstellbares, verschraubtes Gelenk Griff schwarz PVC-tauchisoliert, Klemmschutz und Öffnungsfeder für Blechdicken von max. 1,5 mm bei Festigkeit von 400 N/ mm² bzw. 1 mm bei 600 N/ mm² aus Werkzeugstahl, geschmiedet Weitere Informationen: | | Gewicht: | 506 g | Schneidform: | linksschneidend | Länge: | 250 mm | 10 Zoll | Schneidenlänge: | 42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere links, durchlaufschere, handblechschere 250 mm, Blechschere, Schere, Blechscheren, Lochblechscheren, Scheren, Durchlaufblechschere, Handblechscheren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 15,59* | € 22,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 16,78* | € 26,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|