Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachrundzange mit Schneide, 45° abgewinkelt, mit 2-K-Griffschutzhüllen, ELORA-471-45BI 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLACHRUNDZANGE, 45° GEBOGEN, MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-471-45BI 200
FLACHRUNDZANGE, 45° GEBOGEN, MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-471-45BI 200
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0471000002000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0471000002000
EAN/GTIN:
     4022989050032
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Ausführung:45° abgewinkelt, geriffelte Greifflächen, Brennerloch und Seitenschneider
maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung
rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
verchromt, poliert
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
nach DIN ISO 5745
Länge mm:200
Länge Zoll:8
Gewicht g:239
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange, Zange, Quatrolit, Telefonzangen, Radiozangen, Zangen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 27,88*
€ 31,54*
Lager 706
€ 7,50*
ab € 32,65*
€ 32,65*
€ 6,95*
ab € 33,60*
€ 38,06*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0949000206000
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG