Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Flachrundzange, gerade, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen, ELORA-470-BI 200
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELORA
Lager 706
Artikel-Nr.:
706-0470000002000
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
0470000002000
EAN/GTIN:
4022989050001
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
QUATROLIT®-Flachrundzange, gerade
Ausführung:
flach-runde und lange Backen, mit Brennerloch zum Festhalten von Stiftschrauben und Muttern, verchromt, poliert, mit QUATROLIT ®-2 Komponenten-Griffhüllen
Normung:
DIN /ISO 5745, gerade, mit Seitenschneider, lange Form
Material:
Vergütungsstahl C45, W.-Nr. 1.0503
Länge:
200 mm
Länge Zoll:
8
Gewicht:
200 g
Produktinformation:
ELORA-QUATROLIT®-Präzisionszangen
mit neu konzipierten 2 Komponenten-Griffhüllen
ergonomische Form gegen schnelles Ermüden der Hände
mit weicher Komponente für bessere Kraftübertragung
mit harter Komponente für ein problemloses Gleiten in der Hand
... >
Lager 706
>
Zangen, Bolzenschneider und Scheren
>
Präzisionszangen-Quatrolit®
Weitere Suchbegriffe:
Schnabelzange
,
Storchenschnabelzange
,
Storchschnabelzange
,
Telefonzange
,
flachrundzange gerade
,
Zange
,
Quatrolit
,
Telefonzangen
,
Radiozangen
,
Zangen
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 706
5 Tage
k.A.
€ 6,50*
–
€ 23,79*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 27,67*
€ 31,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 706
Versand:
Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zangenhalter, leer, ELORA-949H
Elora
0949000206000
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG