Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abisolierer-Seitenschneider mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen, ELORA-468-BI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABISOLIERER-SEITENSCHNEIDER MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-468-BI
ABISOLIERER-SEITENSCHNEIDER MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-468-BI
Artikel-Nr.:
     706-0468000002000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0468000002000
EAN/GTIN:
     4022989109983
Suchbegriffe:
Abisolierer
Entmantler
Seitenschneider

QUATROLIT®-Abisolier-Seitenschneider

Anwendung:für ein- und mehrdrahtige Leiter mit 1,5 und 2,5 mm2
Ausführung:verchromt poliert, Schneiden induktiv gehärtet, ca. 65 HRC, geeignet für mittelharten Draht, Stahldraht, Zugfestigkeit 1600 N/ mm2, mit QUATROLIT®-2 Komponenten-Griffhüllen
Material:Vergütungsstahl C60, W.-Nr. 1.0601
für weichen Draht bis Ø:2,8 mm
für mittelharten Draht bis Ø:2,0 mm
Länge:160 mm
Länge Zoll:6,5
Gewicht:190 g
Produktinformation:ELORA-QUATROLIT®-Präzisionszangenmit neu konzipierten 2 Komponenten-Griffhüllen
  • ergonomische Form gegen schnelles Ermüden der Hände
  • mit weicher Komponente für bessere Kraftübertragung
  • mit harter Komponente für ein problemloses Gleiten in der Hand
Weitere Suchbegriffe: Quatrolit
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
k.A.
€ 6,50*
€ 36,36*
€ 6,95*
ab € 40,90*
€ 46,59*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0949000206000
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG