Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aderendhülsen verzinnt-ELORA-466I-1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADERENDHÜLSEN VERZINNT-ELORA-466I-1,0
ADERENDHÜLSEN VERZINNT-ELORA-466I-1,0
Artikel-Nr.:
     706-0466010101000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0466010101000
EAN/GTIN:
     4022989049647
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen elora

Ader-Endhülsen

Ausführung:verzinnt, wärmebeständig bis 110°C
Normung:DIN 46228, Teil 1
Material:SF-CU nach DIN 1787
Nennquerschnitt Ø:1,0 mm2
Länge:6 mm
1 Verpackungseinheit =:1000
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, Endhülsen, Endhülse
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
€ 9,27*
Lager 706
k.A.
1
€ 6,50*
€ 9,33*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADER-ENDHÜLSEN-ZANGE, ELORA-466A-2,5
Elora
0466000255100
ab € 16,05*
Zubehör
ADER-ENDHÜLSEN-ZANGE, ELORA-466A-16,0
Elora
0466001605100
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG