Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0401002001001 Herst.-Nr.: 0401002001001 EAN/GTIN: 4022989117919 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für lange gerade Schnitte Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet und geschliffen, 57-59 HRC nachstellbares, verschraubtes Gelenk aus Werkzeugstahl, geschmiedet mit Klemmschutz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 338 g | Länge: | 200 mm | 8 Zoll | Schneidenlänge: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere gerade, durchlaufschere, handblechschere 200 mm, Schere, Scheren, amerikanische Scheren, Handblechscheren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 9,65* | € 13,91* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 10,39* | € 16,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|