Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Spitzpinzette, gebogen, ELORA-344
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELORA
Lager 706
Artikel-Nr.:
706-0344000000000
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
0344000000000
EAN/GTIN:
4022989047322
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Präzisionspinzetten
Ausführung:
poliert
Material:
Vergütungsstahl
Artikelhinweis:
gebogene Spitzpinzette
Länge:
155 mm
Gewicht:
20 g
... >
Lager 706
>
Feinmechanik- und Elektrikerwerkzeuge
>
Pinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
,
Pinzette, gebogen
,
Pinzette, gewinkelt
,
Pinzetten, gebogen
,
Pinzetten, gewinkelt
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
pinzette gebogen spitz
,
präzisionspinzette gebogen
,
präzisionspinzette spitz
,
Pinzette
,
Pinzetten
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
Lager 706
5 Tage
k.A.
1
€ 6,50*
€ 11,44*
Lager 415
6
€ 6,95*
€ 13,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 706
Versand:
Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spitzpinzette, mit feinen Riefen, ELORA-343
Elora
0343000000000
ab € 6,76*
Ähnlich
Greifpinzette, ELORA-345
Elora
0345000000000
ab € 13,74*
Ähnlich
Montagepinzette, mit Führingsstift, ELORA-342
Elora
0342000000000
ab € 8,37*
Ähnlich
Montagepinzette, stumpf, ELORA-346
Elora
0346000000000
ab € 7,34*
Ähnlich
Präzisionspinzette, mit feinen Spitzen, ELORA-340
Elora
0340000000000
ab € 8,80*
Ähnlich
Präzisionspinzette, gerade mit feinsten Spitzen, ELORA-341
Elora
0341000000000
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG