Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Präzisionspinzette, mit feinen Spitzen, ELORA-340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PRÄZISIONS-PINZETTE, MIT FEINEN SPITZEN, ELORA-340
PRÄZISIONS-PINZETTE, MIT FEINEN SPITZEN, ELORA-340
Artikel-Nr.:
     706-0340000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0340000000000
EAN/GTIN:
     4022989047285
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette

Präzisionspinzetten

Ausführung:poliert
Material:Vergütungsstahl
Artikelhinweis:feine Spitzen, gehärtet
Länge:130 mm
Gewicht:18 g
Weitere Suchbegriffe: Pinzette, Pinzetten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 706
k.A.
1
€ 6,50*
€ 8,80*
6
€ 6,95*
€ 10,67*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRÄZISIONS-PINZETTE, GERADE MIT FEINSTEN SPITZEN, ELORA-341
Elora
0341000000000
ab € 9,19*
Ähnlich
SPITZ-PINZETTE, MIT FEINEN RIEFEN, ELORA-343
Elora
0343000000000
ab € 6,76*
Ähnlich
SPITZ-PINZETTE, GEBOGEN, ELORA-344
Elora
0344000000000
ab € 11,44*
Ähnlich
GREIF-PINZETTE, ELORA-345
Elora
0345000000000
ab € 13,74*
Ähnlich
MONTAGE-PINZETTE, MIT FÜHRINGSSTIFT, ELORA-342
Elora
0342000000000
ab € 8,37*
Ähnlich
MONTAGE-PINZETTE, STUMPF, ELORA-346
Elora
0346000000000
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG