Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Inspektionsstablampe, schlanke Bauform, ELORA-337


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
337
337
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0337000001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0337000001000
EAN/GTIN:
     4022989141617
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led

Ausführung:
Schlankes Design, ideal zur Inspektion mit begrenztem Platz
mit ergonomischem Griff
Lampentyp 15W LED COB bis zu 460 Lumen Lichtstrom
Stufenlos dimmbar
2 Befestigungen: drehbarer Aufhängehaken, starke Magnetfläche mit dreh- und klemmbarem Kugelgelenk
aufladbar durch mitgeliefertes Micro-USB Stromkabel und europäisches Steckerladegerät
mit integriertem 3,7V Lithium-Ionen-Akku 2200mAh
Ladeanzeige: während Ladevorgang rot blinkend, vollständig aufgeladen blau leuchtend, fast leer gelb blinkend
Ladezeit: 4 Stunden
Leuchtdauer: volle Leistung: 2,5 Stunden, halbe Leistung: 12 Stunden
Betriebstemperatur 0° bis 60°

Weitere Informationen:
Gewicht:
286 g
Länge:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, Inspektion, Inspektionssatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
7
€ 8,00*
ab € 64,36*
€ 82,31*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,28*
€ 97,56*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.