Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0334000951000 Herst.-Nr.: 0334000951000 EAN/GTIN: 4022989140306 |
| |
|
| | |
| Ausführung: mit einer Nylontasche fokussierbar von homogenem, kreisrunden Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) mit bis zu 90° vertikal, rastender, schwenkbarer Linse mit elastischem, verstellbaren Kopfband Lampentyp High End LED Lichtstrom von 5 – 200 Lumen Leuchtdauer 4 – 60 Stunden Leuchtweite 20 – 120m Geschützt gegen Spritzwasser, IP Schutzklasse IPX4 3xAAA Batterien im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Gewicht: | 220 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 62,62* | € 80,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 67,40* | € 95,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|