Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0298000000000 Herst.-Nr.: 0298000000000 EAN/GTIN: 4022989782131 |
| |
|
| | |
| Inhalt: Teleskopgriff, 210-700 mm Länge Magnet, ø 15 mm, 2,5 kg Zugkraft Magnet, ø 8 mm, 1,0 kg Zugkraft Spiegel 45 × 65 mm Lupe 45 × 65 mm Ausführung: 5-tlg. Teleskopschaft mit Schnellwechselfutter zur Aufnahme von Spiegel, Lupe oder Magneten in einer stabilen Kunststoffbox Weitere Informationen: | | Inhalt: | Teleskopgriff, 210-700 mm Länge Magnet, ø 15 mm, 2,5 kg Zugkraft Magnet, ø 8 mm, 1,0 kg Zugkraft Spiegel 45 × 65 mm Lupe 45 × 65 mm | Gewicht: | 307 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 92,56* | € 114,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 100,30* | € 137,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|