Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremssattelbürste, ELORA-293BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BREMSSATTELBÜRSTE, ELORA-293BS
BREMSSATTELBÜRSTE, ELORA-293BS
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0293000100000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0293000100000
EAN/GTIN:
     4022989433101
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
bremssattelbürste stahl
bremssattelbürste

Ausführung:
zum Entfernen von Bremsstaub und Rost in Bremssätteln von PKW-Scheibenbremsen
schmale Ausführung, Breite 12 mm
Borsten aus geradem Stahldraht
2K-Griff

Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürste, Bürsten, Bremssattel, Drahtbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
3 Tage
207
1
€ 8,00*
ab € 6,90*
€ 9,98*
6 Tage
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 7,41*
€ 11,68*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.