Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0292000000001 Herst.-Nr.: 0292000000001 EAN/GTIN: 4022989114628 |
| |
|
| | |
| Ausführung: zum Entfernen von Bremsstaub und Rost in Bremssätteln von PKW-Scheibenbremsen grob gefräst 2K-Heft Werkzeugstahl 140Cr3/1.2008 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 141 g | Länge: | 230 mm | Abmessung: | 150 x 16 x 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bremssattelfeilen, Sattelfeile, Sattelfeilen, Bremssattel, Feile, Feilen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 19,17* | € 27,00* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,82* | € 31,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|