Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenmontierheber, 600 mm, ELORA-165-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
REIFENMONTIERHEBER, 300MM, ELORA-165-300
REIFENMONTIERHEBER, 300MM, ELORA-165-300
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0165006001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0165006001000
EAN/GTIN:
     4022989030478
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel

Ausführung:
besonders geeignet für PKW Reifen
im Gesenk geschmiedete Ausführung mit Profilschaft
matt verchromt
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
850 g
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: montierhebel elora, montierhebel, montierhebel pkw, Montierheber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
4 Tage
515
€ 8,00*
ab € 21,57*
€ 30,14*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,41*
€ 35,64*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.