Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0117000111000 Herst.-Nr.: 0117000111000 EAN/GTIN: 4022989115038 |
| |
|
| | |
| Produktinformation: ELORA "ELO-Drive" Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet: Somit hohe Kraftübertragungen auf die - Flanken von Schrauben/muttern
- ohne deren Beschädigung
- dynamisches und sicheres Arbeiten
Ausführung: für schwer zugängliche Hydraulik-, Pneumatik- und sonstige Schraubverbindungen innerhalb eines Leitungssystems kleinster Schwenkwinkel 30° verchromt, Kopf brüniert Spezialstahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 83 g | Länge: | 155 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 17,24* | € 24,33* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,58* | € 30,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|