Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringschlüssel, abgebogen, ELORA-115G-21x22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RATSCHENRINGSCHLÜSSEL, GEKRÖPFT, ELORA-115G-6X7MM
RATSCHENRINGSCHLÜSSEL, GEKRÖPFT, ELORA-115G-6X7MM
zwölfkant
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0115321221000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0115321221000
EAN/GTIN:
     4022989095637
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
abgebogene Ausführung
umschaltbar
verchromt, poliert
Spezialstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
236 g
Zähne:
21+24
Grad:
17+15 °
Länge:
232 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarrenringschlüssel gekröpft, knarren ringschlüssel, elora knarrenschlüssel, abgewinkelte Knarrenringschlüssel, abgewinkelte Ratschenringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
133
€ 8,00*
ab € 28,19*
€ 38,13*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,39*
€ 45,10*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0118000011000
ab € 2,64*
Zubehör
Elora
0118000021000
ab € 3,62*
Zubehör
Elora
0118000031000
ab € 3,87*
Zubehör
Elora
0118000041000
ab € 4,84*
Zubehör
Elora
0118530041000
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.