Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ratschenringschlüssel, gekröpft, ELORA-115G-12x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RATSCHENRINGSCHLÜSSEL, GEKRÖPFT, ELORA-115G-12X13MM
RATSCHENRINGSCHLÜSSEL, GEKRÖPFT, ELORA-115G-12X13MM
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0115312131000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0115312131000
EAN/GTIN:
     4022989095590
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Ratschenringschlüssel, gekröpft

Anwendung:für Rechts- und Linksgang durch Wenden des Schlüssels
Ausführung:gekröpft, verchromt, poliert, umschaltbar
Material:Spezialstahl
Gewicht:150 g
Zähne:17+18
Grad°:21+20
Länge:172 mm
Produktinformation:ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die
  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, elora ratschenschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 706
k.A.
1
€ 6,50*
€ 20,36*
6
€ 6,95*
€ 23,64*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADAPTER 3/8" FÜR RATSCHENRINGSCHLÜSSEL, ELORA-118-3
Elora
0118000031000
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG