Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ratschenringschlüssel, gerade, ELORA-115-14x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RATSCHENRINGSCHLÜSSEL, GERADE, ELORA-115-14X15MM
RATSCHENRINGSCHLÜSSEL, GERADE, ELORA-115-14X15MM
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0115014151000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0115014151000
EAN/GTIN:
     4022989368588
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Ratschenringschlüssel, gerade

Anwendung:für Rechts- und Linksgang durch Wenden des Schlüssels
Ausführung:verchromt, poliert
Material:Spezialstahl
Gewicht:150 g
Zähne:19+21
Grad°:20+17
Länge:179 mm
Produktinformation:ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die
  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, elora ratschenschlüssel, ratschenschlüssel gerade, Ratschenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 706
k.A.
1
€ 6,50*
€ 20,67*
6
€ 6,95*
€ 23,98*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0115016171000
ab € 20,67*
Ähnlich
Elora
0115018191000
ab € 23,67*
Ähnlich
Elora
0115021221000
ab € 23,67*
Ähnlich
Elora
0115006071000
ab € 14,70*
Ähnlich
Elora
0115008091000
ab € 14,72*
Ähnlich
Elora
0115010111000
ab € 18,51*
Ähnlich
Elora
0115012131000
ab € 18,51*
Ähnlich
Elora
0115306071000
ab € 16,21*
Ähnlich
Elora
0115308091000
ab € 18,51*
Ähnlich
Elora
0115310111000
ab € 19,86*
Ähnlich
Elora
0116006082000
ab € 21,98*
Ähnlich
Elora
0116010122000
ab € 22,62*
Ähnlich
Elora
0116014182000
ab € 23,34*
Ähnlich
Elora
0116020242000
ab € 27,70*
Ähnlich
Elora
0117000101000
ab € 17,53*
Ähnlich
Elora
0117000111000
ab € 18,17*
Ähnlich
Elora
0000412801000
ab € 152,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG