Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 838, ELORA-110-7x8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DOPPELRINGSCHLÜSSEL DIN 838, ELORA-110-5,5x7MM
DOPPELRINGSCHLÜSSEL DIN 838, ELORA-110-5,5x7MM
zwölfkant
mig
Skizze
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0110007081000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0110007081000
EAN/GTIN:
     4022989021230
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel

Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
matt verchromt
minimiertes Verletzungsrisiko durch Bruch- und Splitterfestigkeit
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104

Weitere Informationen:
Gewicht:
60 g
Länge:
185 mm
b:
14,0 mm
b2:
15,0 mm
t:
6,5 mm
t2:
6,5 mm
h:
21,0 mm
Weitere Suchbegriffe: elora doppelringschlüssel, Ringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
139
1
€ 8,00*
ab € 6,48*
€ 9,46*
7 Tage
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 7,18*
€ 11,40*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.