Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Leermodul ELORA-MS-11 und 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0000511007000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000511007000
EAN/GTIN:
     4022989734055
Suchbegriffe:
Ersatzmodul
Modul

Leermodul MS-11 und 12

Anwendung:für Werkzeugwagen ELORA-BUDDY 1210L, ELORA-SUPER-CADDY Nr. 1220L
Ausführung:schwarz, mit Klarsichtdeckel, Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
Material:stabiler ABS-Kunststoff
Gewicht:95 g
Produktinformation:Ersatzmodul für ELORA-MS-11 und 12, Steckschlüsselsatz 1/2", 15-teilig
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
k.A.
€ 6,50*
€ 3,87*
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 5,55*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2", 15-teilig, MODUL ELORA-MS-11, Ausführung 12-kant
Elora
0000511001000
ab € 117,39*
Ähnlich
STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2", 15-teilig, MODUL ELORA-MS-12, Ausführung 6-kant
Elora
0000512001000
ab € 117,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG