Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-99907811 Herst.-Nr.: 49560505 EAN/GTIN: 045242223749 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Diamantbohrer DIAMANT PLUS 6 mm Diamant bestückte Bohrer und Lochsägen sind ideal geeignet für den professionellen Einsatz in sehr harten Materialien wie z.B. Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas. Diamond Plus™ Lochsägen überzeugen durch ihren schnellen Bohrfortschritt auch in härtesten Materialien. Wenig Wasser: Im Gegensatz zu herkömmlichen DiamantLochsägen benötigen Diamond Plus™ Lochsägen nur sehr wenig Wasser. Ein kurzes Eintauchen der Lochsäge vor dem Bohren sowie gelegentliches Wässern zwischendurch reicht aus. Saubere Löcher: Diamond Plus Zubehöre™ erzielen saubere Bohrergebnisse, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Standzeit: hochwertige Diamantpartikel sowie eine optimale Bindungsmatrix sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und gleichzeitig erhöhte Standzeit. Lebensdauer: stabiler Bohrkörper garantiert eine lange Rundlaufgenauigkeit. Bohrkernentfernung: seitliche Auswurfschlitze erleichtern das Entfernen des Bohrkerns. Vielseitig: Diamond Plus™ Lochsägen sind unter Verwendung eines speziellen Adapters auch mit (Akku-)Winkelschleifern einsetzbar. Anwendungsgebiete: Keramikfliesen - alle Typen weich und hart: Porzellan/Feinsteinzeug/Granit/Kunststein/Terrazzo/Terracotta/Glasiert. Gusseisen. Fiberglas/GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)/Perspex. Weitere technische Eigenschaften Bruttogewicht: 0,026 kg · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Marke: | MILWAUKEE | Durchmesser: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,63* | € 19,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,14* | € 19,83* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,38* | € 22,59* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 14,91* | € 22,83* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 17,16* | € 23,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|