Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-99907573 Herst.-Nr.: 4933448225 EAN/GTIN: 4002395262809 |
| | |
|
| | |
| Milwaukee M12 CCS44/0 FUEL Akku-Handkreissäge ohne Akku Kompakte 12 Volt FUEL™ Akku-Handkreissäge mit 44 mm max. Schnitttiefe. Gehrungsschnitte bis 50° , Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel, Robuste Magnesium Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte, QUICKSTOP-Motorbremse, Tiefenskala, Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen, Bis zu 170 Schnitte in 38x89 mm Bauholz pro Akkuladung (4.0 Ah), Softgrip-Auflage, LED-Beleuchtung, Akku-Ladestandsanzeige. · Weitere technische Eigenschaften Leerlaufdrehzahl: 3600min-¹ · Spindeldurchmesser max.: 20 mm · Bruttogewicht: 3,28 kg · Sortiment: Maschinen Lieferumfang: 24-Zahn HM-Sägeblatt und Parallelanschlag, ohne Akku, ohne Ladegerät!Weitere Informationen: | | Marke: | MILWAUKEE | Schnitttiefe 45°: | 33 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 178,35* | € 214,43* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,59* | € 214,54* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,92* | € 218,90* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,88* | € 225,92* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 199,72* | € 237,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|