Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät DIN A3 Breite 320 mm 300 mm/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000486716
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     9000486716
EAN/GTIN:
     4002432112906
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

Laminiergerät DIN A3 Breite 320 mm 300 mm/min


für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen · rollenbeheiztes Laminiergerät mit zwei Rollen, keine Einstellungen notwendig · niedriger Energieverbrauch, Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch · LED Bereitschaftsanzeige und akustisches Signal · für Laminierfolien bis 125 µm · inkl. Laminierfolien-Starterkit · Vorheizzeit ca. 1 Minute
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Geschwindigkeit:
300 mm/min
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 108,72*
€ 137,59*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 109,27*
€ 137,60*
€ 5,95*
ab € 109,90*
€ 138,86*
€ 4,50*
ab € 110,12*
€ 139,96*
Lager 7051
12
€ 7,99*
ab € 147,70*
€ 179,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
74300002
ab € 18,45*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,52*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0616*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 12,31*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,68*
Zubehör
Leitz
74830000
ab € 24,88*
Zubehör
Leitz
74840000
ab € 35,34*
Zubehör
Leitz
74930000
ab € 9,07*
Zubehör
Leitz
74780000
ab € 10,18*
Zubehör
Leitz
75180084
ab € 159,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.