Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000484110 Herst.-Nr.: 18483 EAN/GTIN: 0071701184832 |
| |
|
| | |
| Schriftband Bandbreite 12 mm Bandlänge 5,5 m permanentes Polyesterband schwarz auf weiß DYMO Permanente Polyesterbänder:widerstandsfähig gegen Öl, Lösungsmittel und Chemikalien · haften auf allen Untergründen – auch auf extrem unebenen wie z. B. Maschinen, Schaltschränken, Werkschränken und Regalen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz auf weiß | Marke: | DYMO |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Nylonband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 12 mm x 7 m schwarz auf weiss, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m, Schriftbänder |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,61* | € 16,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,63* | € 16,66* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,74* | € 16,80* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 12,87* | € 16,99* | | | | Lager 7051 | | | | 5 | | € 7,99* | ab € 18,61* | € 22,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 114,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|