Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre klappbar STA Alu.H.1250mm Schaufel-L.420xB595mm Trgf.250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000443050
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     9000443050
EAN/GTIN:
     4260285074974
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre

Transportkarre klappbar Stahlrohr Aluminium Höhe 1250 mm Schaufel-L.420xB595 mm Tragfähigkeit 250 kg


klappbar · robuster Rahmen aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet · Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · stabile große Schaufel für die Aufnahme von großvolumigem, sperrigem Transportgut · pannensichere PU-Bereifung, Naben mit Kugellager · Rollfunktion auch im geklappten Zustand ·
Weitere technische Eigenschaften Tiefe geklappt: 120mm · Gewicht: 11,5kg · Bereifung: PU · Höhe geklappt: 840mm · Breite geklappt: 595mm · Schaufelausführung: Aluminium
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Schaufellänge:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, pu rad sackkarre, Transportkarren klappbar
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 229,63*
€ 267,26*
5 Tage
23
€ 5,99*
ab € 230,28*
€ 267,52*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 229,05*
€ 267,82*
3 Tage
23
€ 4,99*
ab € 232,82*
€ 272,05*
Lager 7051
23
Frei Haus
ab € 262,20*
€ 303,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,28*
€ 353,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,12*
€ 329,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 80,96*
Ähnlich
SECO
2234-81V3
ab € 133,27*
Ähnlich
RuXXac
9000443051
ab € 112,57*
Ähnlich
RuXXac
9000443043
ab € 84,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.