Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre klappbar STA Alu.H.1130mm Schaufel-L.410xB490mm Trgf.125kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000443043
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     9000443043
EAN/GTIN:
     4260285074936
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre

Transportkarre klappbar Stahlrohr Aluminium Höhe 1130 mm Schaufel-L.410xB490 mm Tragfähigkeit 125 kg


klappbar · Rahmen aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · ergonomisch geformter Kunststoffgriff für komfortable Handhabung · Spannfix-System zur Ladungssicherung · Räder mit Polymerbandage für hohen Fahrkomfort · Naben mit Kugellager · Rollfunktion auch im geklappten Zustand ·
Weitere technische Eigenschaften Tiefe geklappt: 55mm · Gewicht: 6kg · Bereifung: Polymer · Höhe geklappt: 730mm · Breite geklappt: 490mm · Schaufelausführung: Aluminium
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
125 kg
Schaufellänge:
410 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 5,99*
ab € 84,93*
€ 105,56*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 85,05*
€ 106,16*
4 Tage
49
€ 4,99*
ab € 84,89*
€ 106,26*
€ 4,95*
ab € 85,44*
€ 109,89*
Lager 7051
50
€ 7,99*
ab € 99,58*
€ 121,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 80,97*
Ähnlich
SECO
2234-81V3
ab € 132,82*
Ähnlich
SECO
2239-61V3
ab € 225,08*
Ähnlich
RuXXac
9000443051
ab € 112,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.