Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Arbeitsjacke 1787 Größe 52/54 dunkelgrau/schwarz BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000053242
Hersteller:
     Bierbaum - Proenen
Herst.-Nr.:
     17875555350N
EAN/GTIN:
     4010365922257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Arbeitsjacke 1787 Größe 52/54 dunkelgrau/schwarz BP


Stehkragen · verdeckter Frontreißverschluss · 2 Brusttaschen · Handytasche mit Klettverschluss auf dem Ärmel · geräumige Seitentaschen · ergonomisch geformter Ärmel mit Bewegungsfalte im Ellbogenbereich · Armliftsystem für mehr Beweglichkeit · Bewegungsfalten im Rückenteil · 3 Innentaschen · 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m² ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 295g/m²
Weitere Informationen:
Marke:
BP
Farbe:
dunkelgrau/schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 38,14*
€ 44,25*
€ 4,90*
ab € 41,22*
€ 45,28*
€ 3,95*
ab € 39,11*
€ 45,30*
€ 3,95*
ab € 40,86*
€ 46,05*
Lager 7051
€ 4,99*
ab € 44,98*
€ 51,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1789 555 13 60N
ab € 37,43*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17895553260N
ab € 32,83*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875555346N
ab € 31,47*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1787 555 13 -50N
ab € 38,29*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875553250N
ab € 35,88*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1787 555 13 -54N
ab € 38,09*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875553254N
ab € 35,78*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
17875555354N
ab € 35,10*
Ähnlich
BP Bierbaum-Proenen
1787 555 13 -58N
ab € 38,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.