Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Club Gr.43 schwarz Leder S3 SRC ESD EN20345 U-Power


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4720000973
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20114-43
EAN/GTIN:
     8033546352816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsschuh Club Größe 43 schwarz Nubukleder S3 SRC ESD EN ISO 20345 U.POWER


nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukluder, wasserabweisend · Wing Tex-Futter · Aluminiumkappe · Infinergy® PU-Zwischensohle · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle, metallfrei · anatomisches ESD Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell · PU-Laufsohle mit leichtem Absatz · nach DGUV 112-191 · Weite 11 ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Aluminium · Kategorie: II · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: Infinergy® Zwischensohle · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
U.POWER
Schuhweite:
11
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,99*
€ 82,15*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 69,06*
€ 82,41*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,77*
€ 83,75*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 74,97*
€ 88,15*
Lager 7051
7
€ 7,99*
ab € 87,76*
€ 102,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,85*
€ 122,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,57*
€ 122,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,88*
€ 114,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,85*
€ 111,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,76*
€ 104,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
BC20305 47
ab € 29,89*
Ähnlich
U-Power
RL20114 40
ab € 66,63*
Ähnlich
U-Power
RL20114 41
ab € 66,95*
Ähnlich
U-Power
RL20114 42
ab € 66,88*
Ähnlich
U-Power
RL20114 44
ab € 67,09*
Ähnlich
U-Power
RL20114 45
ab € 66,90*
Ähnlich
U-Power
RL20114 46
ab € 66,72*
Ähnlich
U-Power
RL20114 47
ab € 67,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.