Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 290 Größe 60 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4705040026
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     121060
EAN/GTIN:
     4030913121604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Latzhose BW 290 Größe 60 kornblau PLANAM


100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · zusätzlich aufgesetzte Latztasche · 1 Gesäß- und Maßstabtasche · verstellbare Seitenschlitze · hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil · Sicherheitsschnalle an den Trägern · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100 ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Norm: DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Marke:
PLANAM
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,11*
€ 27,32*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,71*
€ 27,33*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,45*
€ 27,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 28,09*
Lager 7051
12
1
€ 7,99*
ab € 28,26*
€ 36,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0121050
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 19,72*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0121027
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.