Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 290 Größe 56 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4705040024
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     121056
EAN/GTIN:
     4030913121567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Latzhose BW 290 Größe 56 kornblau PLANAM


100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · zusätzlich aufgesetzte Latztasche · 1 Gesäß- und Maßstabtasche · verstellbare Seitenschlitze · hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil · Sicherheitsschnalle an den Trägern · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100 ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Norm: DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Marke:
PLANAM
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 20,09*
€ 25,32*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,64*
€ 25,36*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,76*
€ 26,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,77*
€ 26,08*
Lager 7051
15
1
€ 7,99*
ab € 28,03*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0121050
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 19,76*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0121027
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.