Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 290 Größe 50 kornblau 100 % Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4705040011
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     116050
EAN/GTIN:
     4030913116501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bundhose BW 290 Größe 50 kornblau 100 % Baumwolle


100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 aufgesetzte Vordertaschen · 1 Gesäß- und Maßtasche · Gürtel mit Metallschnalle · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100 ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
50
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 15,16*
€ 19,38*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 14,90*
€ 19,42*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 19,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,73*
€ 19,97*
Lager 7051
7
1
€ 7,99*
ab € 21,53*
€ 27,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0116046
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0116048
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0116052
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116054
ab € 14,22*
Ähnlich
Planam
0116056
ab € 16,36*
Ähnlich
Planam
0116058
ab € 16,38*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116025
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0116026
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0116027
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0116028
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0116029
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0116042
ab € 12,91*
Ähnlich
Planam
0116044
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116060
ab € 16,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.