Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Canvas 320 Größe 54 schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4705039014
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2114054
EAN/GTIN:
     4030913038650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Bundjacke Canvas 320 Größe 54 schwarz/schwarz PLANAM


65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche · Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern · Gummizug im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Ausführung: original Cordura® mit Original-Teflon™-Beschichtung · Norm: DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Marke:
PLANAM
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 19,47*
€ 24,69*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,92*
€ 24,72*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 25,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,01*
€ 25,31*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 25,16*
€ 31,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2114102
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2114106
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2114110
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2114024
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2114025
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2114026
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2114027
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2114028
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2114029
ab € 18,85*
Ähnlich
Planam
2114042
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2114044
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2114046
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2114060
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2114062
ab € 20,90*
Ähnlich
Planam
2114064
ab € 20,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.