Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4300700403 Herst.-Nr.: 64.275.0-43 EAN/GTIN: 4051428045865 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschuh Rio Black Low Größe 43 schwarz/blau Veloursleder S3 SRC EN ISO 20345 PUMA nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · Vorderkappen- und Fersenschutz · Weite 11 · nach DGUV 112-191 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Aluminium · Kategorie: II · Zwischensohle: metallfrei · Norm: EN ISO 20345 Weitere Informationen: | | Marke: | PUMA | Schuhweite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma halbschuh 43 s3, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 72,18* | € 83,26* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 72,22* | € 83,26* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 72,11* | € 83,29* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 72,89* | € 83,64* | | | | Lager 7051 | | | | | | pro Paar | € 7,99* | ab € 92,73* | € 106,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,365* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|