Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett fein, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L280xB140xS20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4300000495
Hersteller:
     Ciret
Herst.-Nr.:
     4300000495
EAN/GTIN:
     4004199421406
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Reibebrett fein, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L280xB140xS20mm


Kunststoff · Schwammgummiauflage · rot · grobe Ausführung ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, Reibebretter Kunststoff, Schwammbretter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,17*
4 Tage
67
1
€ 5,59*
ab € 5,27*
€ 7,21*
1
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 7,25*
4 Tage
83
1
€ 5,99*
ab € 5,48*
€ 7,63*
Lager 7051
111
1
€ 7,99*
ab € 7,54*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
41 15 28
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.