Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett grob, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L240xB120xS20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4300000021
Hersteller:
     Ciret
Herst.-Nr.:
     42 12 24
EAN/GTIN:
     4004199421222
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Reibebrett grob, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L240xB120xS20mm


Kunststoff · Schwammgummiauflage · rot · grobe Ausführung ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, Reibebretter Kunststoff, Schwammbretter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 3,88*
€ 5,35*
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 5,79*
6 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,82*
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,26*
Lager 7051
40
1
€ 7,99*
ab € 5,55*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
41 14 28
ab € 3,37*
Ähnlich
k.A.
44 12 24
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.