Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindereparatursatz DIN 8140 Typ Stand.M10x1,5mm rostfr.Stahl 1,5xD V-COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867010
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     4016
EAN/GTIN:
     4022835040163
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz

Gewindereparatursatz DIN 8140 Typ Standard M10x1,5 mm rostfreier Stahl 1,5xD V-COIL


V-Coil ·
Weitere technische Eigenschaften Anzahl Gewindeeinsätze: 15St. · Typ: Standard · Nennmaß: 1,5xD · Material: rostfreier Stahl · Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10x1,5 mm
Marke:
V-COIL
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 17,17*
€ 21,54*
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 17,41*
€ 21,76*
1 Tag
17
€ 4,90*
ab € 17,57*
€ 22,05*
5 Tage
19
€ 4,30*
ab € 17,29*
€ 22,10*
Lager 7051
13
€ 7,99*
ab € 23,13*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
04021
ab € 19,21*
Ähnlich
Völkel
04012
ab € 16,02*
Ähnlich
Völkel
04081
ab € 81,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.